※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55899892 品番 GA-KW007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。

材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-5152-90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55899917
2020-02-14
用途:
1階のエアコンに取り付け。
製造業

思った様に設置が出来て大変満足です。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする