Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56280035 品番 AT-1022
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。

呼び径(B)1/4 材質(本体)黄銅 トラスコ品番796-2681 材質(バルブホルダー)黄銅、(C型止め輪)SUS304 タイプニップル 使用温度範囲(℃)0〜100 寸法L(mm)29 最高使用圧力(MPa)2 寸法B(mm)14 接続方式ニップル クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 取付ねじ(d)R1/4 材質(Oリング)フッ素ゴム 面間寸法(mm)29 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
注意
※配管姿勢に方向性はありません。
※配管接続前にゴミ・汚れ・異物は除去して下さい。
※流体の流れ方向に当該逆止弁に表示してある矢印方向に流れるよう接続してください。方向を間違えると流体は流れません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56280035
2018-02-08
用途:
切削油の循環( 配管途中にセット )
広島和田金属工業株式会社 様

ポンプを停止させると配管内の切削油が逆流して空になり、再起動してもなかなか蛇口から切削油が出てこなかった。
ポンプの二次側付近にチェックバルブを組み込んだことでポンプ停止しても配管内にある切削油が逆流しなくなり、再起動するとすぐに蛇口から切削油が出てくるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
56280044
2017-06-30
用途:
逆流防止
建設業・工事業

逆流防止にチェックバルブを設置したが、ある条件で音が鳴り出しうるさく困りました。構造上仕方ないのなら、少し注意書きがあれば.....

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする