Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56280123 品番 AS-1033R
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。

呼び径(B)3/8 材質(本体)黄銅 トラスコ品番796-2584 材質(バルブホルダー)黄銅、(C型止め輪)SUS304 使用温度範囲(℃)0〜100 寸法L(mm)55 最高使用圧力(MPa)2 寸法B(mm)21 接続方式ソケット クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 取付ねじ(d)Rc3/8 材質(Oリング)フッ素ゴム 面間寸法(mm)55 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
注意
※配管姿勢に方向性はありません。
※配管接続前にゴミ・汚れ・異物は除去して下さい。
※流体の流れ方向に当該逆止弁に表示してある矢印方向に流れるよう接続してください。方向を間違えると流体は流れません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
エアータンクの逆止弁

某一流メーカーのエアーコンプレッサー内蔵タンクからの逆流を抑えるための弁としてこちらで購入したのは今から約4年前でした。
稼働から3年8ヶ月後に逆止弁が機能不能となり機器本体の不具合が発生しました。
別のチェックバルブを二重に装着して難を逃れ無事に稼働復帰できました。
今回購入履歴から当該品を即再購入しましたが要求を満たすことは不要でした。
何故なら不良要因は当該品であり3年8ヶ月の間に内部摩耗が発生して弁軸がズレて弁漏れを起こしていました。
原因となる理由は恐らく横方向に設置したからのようです。
設置期間にどれだけ作動スライドしたのかは当然不明ですが耐久性は期待できないと思います。
設置状態は横方向でなく縦方向ならいくらか寿命伸ばせるかもしれませんが不明とします。
内部確認のため分解してますが逆止バネも貧弱なものでした。
今はオモリとして保存しています。
そして再購入した現品は使用場所を考えながら待機していますが出番は無いかもしれません。

2021-02-21
用途:
液肥の打ち込み口に使ってます
農・林・水産業

部品数を減らしすっきり配管できた。良い品物なので常時在庫していただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする