※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU-4-0 Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ フジトク 57087967 VU-4-0 Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ フジトク 57087967

Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)4 注文コード57087967 品番VU-4-0
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合管外径など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)14 寸法H(mm)58.5 寸法L(mm)58.6 寸法W(mm)35 寸法d(mm)2.6 適合管外径(Φmm)4 パネル穴径(Φmm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする