※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
注文コード
57087994
品番
VU-10-0
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
58.5
寸法L(mm)
65.4
寸法W(mm)
35
寸法d(mm)
3
適合管外径(Φmm)
10
パネル穴径(Φmm)
14.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材