※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの 各種用途バルブ
Wフェルール 計装用 ミニチュアバルブ(2MPa) VU ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
注文コード
57088028
品番
VU-025-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
適合管外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15.87
寸法H(mm)
58.5
寸法L(mm)
59.6
寸法W(mm)
35
寸法d(mm)
3
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
パネル穴径(Φmm)
14.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材