※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFF-202(1/4) 計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VFF ミニチュアバルブ フジトク 57088509 VFF-202(1/4) 計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VFF ミニチュアバルブ フジトク 57088509

計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VFF ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57088509 品番 VFF-202(1/4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D(mm)17 寸法G(mm)14.5 寸法H(mm)58.5 寸法L(mm)49 寸法W(mm)35 寸法d(mm)3 適合管外径(Φmm)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする