※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの 各種用途バルブ
計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VFF ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088518
品番
VFF-303(3/8)
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
64
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
35
適合管外径(Φmm)
3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材