※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの 各種用途バルブ
計装・装置用 ねじ込み ミニチュアバルブ(PT) VMM ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088624
品番
VMM-202(1/4)
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14.5
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
58.5
寸法L(mm)
49
寸法W(mm)
35
寸法d(mm)
3
適合管外径(Φmm)
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材