※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-6A ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SP 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57094985 SP-6A ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SP 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57094985

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ミニチュアバルブ SP 圧力計ユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)6 注文コード57094985 品番SP-6A
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は適合管外径など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(Φmm)5 寸法E1(Φmm)5 寸法K(mm)12 寸法L(mm)36 寸法M(mm)14 寸法M1(mm)14 寸法P(mm)7 寸法l(mm)26.5 ねじ1/8 適合管外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする