※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの 各種用途バルブ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
材質(グランド)
C3604(ナット)
材質(ハンドル)
C3604
材質(六角ナット)
C3604
材質(ナット)
C3771
材質(弁棒)
JIS H-3741 C5101
材質(バルブ)
C3771
注文コード
57106404
品番
GTTV-15
参考基準価格(税別)
¥14,070
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
26
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
57
寸法L(mm)
83
寸法h1(mm)
4
材質(グランド)
C3604(ナット)
材質(ハンドル)
C3604
Oリング
JIS B-2401 1〜2
材質(六角ナット)
C3604
材質(ナット)
C3771
適合管外径(Φmm)
15
材質(弁棒)
JIS H-3741 C5101
材質(バルブ)
C3771
商品豆知識
配管工事を支える補助部材