※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの バルブ
フジトクの 各種用途バルブ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106447
品番
GT3V-6X1/4
参考基準価格(税別)
¥4,913
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
38
寸法L(mm)
42
寸法h1(mm)
4
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材