IH対応 ステンレス製目盛付き両口雪平鍋 18cm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57129287 品番NW-11
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

IHでもガス火でも使える、軽くて扱いやすいシンプルなデザインの行平鍋です。さびにくくお手入れのしやすいステンレス製です。調理中の目安になる目盛と注ぎやすい両口付き。

仕様IH対応(100V/200V)、ガスコンロ対応 材質本体:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 厚さ(mm)鍋底:0.5 寸法(mm)長さ340×幅185×高さ115 質量(g)270 備考目盛りは目安です。 容量(L)満水1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
湯沸かしに使用しています。
農・林・水産業

IH用と言うと、高温耐久厚底鍋が普通ですが、購入以来日も浅く変形症状は出ていませんが、購入した鍋は、熱伝導率も良く早く高温になり、便利に使用しています。

対象商品:
57129287
2025-11-29
用途:
食品温め
飲食業

IH用と記載があったので購入したのですが、届いた時軽さに驚きつつ使用しましたが使い物になりませんでした。軽すぎて、IHがエラーになってしまいます。数個購入したので、返品したいくらいですが使用済みの為それもできず…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする