画像準備中

酸素計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57541867 品番XO-353II
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,698
販売価格(税別)
46,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合
防水・防塵構造(IP54相当)。
暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。

付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) オプションレザーケース、耐熱レザーケース、アリゲータクリップ、ヘルメットクリップセット、点検治具、点検用缶ガス、ログデータ収集セット 電源単4型アルカリ乾電池 1本 表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り) 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 保護等級IP54相当 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 応答時間20秒以 音圧警報:95dB以上/10cm ガス採気方式拡散式 検知原理(酸素/硫化水素)ガルバニ電池式/定電位電解式 検知範囲(酸素/硫化水素)0〜25vol%/0〜300ppm 使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素・硫化水素計 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol% アズワン品番63-4200-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする