魔法のクイック料理片手圧力鍋3L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57784284 品番640833
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超高圧(日本最高クラス:140kPa・126度)と高圧(80kPa・116度)との切り替えが可能です。
沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。
2〜3名のご家族に最適のコンパクトサイズの片手圧力鍋です。
4つの安心設計と日本国内(メーカー検査ラインにて)全数検査
オール熱源対応(ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。)
焦げ付きにくい底三層構造
付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック

付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書・レシピブック 質量(kg)約2.1 サイズ(cm)商品外寸:38×21×20 容量(L)水:約2.1(最高水位線)、約1(豆類線) 主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム 内寸(cm)本体サイズ:18×13 最大炊飯量約3合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする