KV-020-040 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 57796455 KV-020-040 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 57796455 KV-020-040 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 57796455 KV-020-040 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 57796455 KV-020-040 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 57796455

浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57796455 品番 KV-020-040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

配管内の逆流を防ぎます。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 形状ストレート グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 寸法A(mm)146 寸法D(Φmm)57 接続方式ストレート 寸法C(Φmm)48 寸法B(Φmm)109 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー 面間寸法(mm)146 バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
注意
※横引き配管で使用される際は水平配管とし、逆勾配にならないようご注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57796464
2024-02-13
用途:
汚水排水ポンプの配管
タカハシサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前に青銅製を使用したが、2年で摩耗しダメでした。今回は期待を込めて使ってみます。

対象商品:
57796464
2022-12-27
用途:
ポンプ配管
建設業・工事業

使いやすいし、確実に逆流防止ができて、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18740487
2022-09-26
用途:
排水ポンプの接続
運輸・通信業

軽量、コンパクトで取り回しが非常に楽。簡単に施工が出来ました。かなり良い商品です。

対象商品:
18740487
2021-06-11
用途:
水中ポンプの逆止に
有限会社 はまゆう園 様

この商品は、弁がゴム製で、多少の土砂水にも使えるので、土木関係の方にもおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
57796464
2023-04-30
用途:
雨水排水の、配管
農・林・水産業

50Aを購入しましたが、配管接続がしっかり嵌り込まず緩かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする