NACHI(不二越)
アクアドリルEX オイルホール5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
58144457
品番
AQDEXOH5D8.0
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
64
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング