曜日別特売
15m シールテープ モノタロウ 58375843

15m シールテープ モノタロウ 58375843
15m シールテープ モノタロウ 58375843
モノタロウ

シールテープ

(63件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(5巻)
注文コード
58375843
品番
15m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管ねじのシール材に使用

用途
水、水蒸気、油、液体薬品の配管継手用として最適
テープ長さ(m)
15
テープ幅(mm)
13
基材
PTFE
テープ厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
耐水圧(kg/cm2)
30
化学物質安全性参考資料:
注意
※引火性、爆発性、有毒ガスのシール材としてご使用になる際は取り扱いに注意願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5837584315m4932771415m15m シールテープ モノタロウ 49327714シールテープモノタロウ1パック(5巻)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: 水道管に使用
自営業

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品 : 58375843
2019-08-27
用途: 自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 58375834
2019-01-19
用途: 配管作業
教育・研究機関

若干ねじ山へのつきや伸びが悪いように感じるが、値段的に考えれば大丈夫だった

対象商品 : 58375843
2017-10-27
用途: 芯棒取付時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品 : 58375843
2017-05-05
用途: 水廻り
運輸・通信業

商品によって違い有りますが水廻りエアーツル普通に使えます。

対象商品 : 58375843
2017-04-18
用途: 水道工事に使用
建設業・工事業

問題なく使用でき満足してます。保護カバーが付いているのが良かったです。

対象商品 : 58375843
2017-03-11
用途: 締め付け
恩地冷蔵株式会社

多めに巻いているのでたくさん使えるので助かる。品質は問題なし。

対象商品 : 58375834
2017-02-17
用途: 水道用

普通のシールテープです。十分のシール効果があるものと信じております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする