岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 料理道具
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 鍋・釜・やかん
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車・鍋用キャリー
アングルキャリーL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58607684
品番
CB50
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP・PVC・キャスターナイロン
質量(kg)
2.75
サイズ
CB50・51用
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×398×133
TKG品番
9-0176-1101
TKG品番(2017)
6-6032-5101