アングルキャリーL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58607693 品番CB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質PP・PVC・キャスターナイロン 質量(kg)2.94 サイズCB75用 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×472×133 TKG品番9-0176-1102 TKG品番(2017)6-6032-5102

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58607693 CB75 25708884 CB-75用 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする