本体

110523 墨十草 ニューなんでも土鍋 リビング 59059135 110523 墨十草 ニューなんでも土鍋 リビング 59059135

墨十草 ニューなんでも土鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59059135 品番 110523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

煮る・炊く・蒸す・焼くといった様々な調理法に対応した多機能土鍋。
炊飯中の吹きこぼれを防止する二重蓋。余分な脂肪を落とし、うま味を閉じ込める蒸し皿付き。
土鍋ならではの厚みと素材が、高い保温性と蓄熱性を実現します。食材にゆっくりと熱が伝わるため、味が芯まで染み込み、料理がより美味しく仕上がります。一度温まると冷めにくいので、食卓でアツアツの料理を長く楽しめます。

用途ガス火用 材質陶磁器 サイズ8号 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×255×165
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする