5X25 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239087

 

5X25 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239087
5X25 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239087

SUS410 MBテクスHEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(19個)
ねじの呼び5
長さ(mm)25
内容量1袋(19個)注文コード59239087品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種別
全ねじ
材質
SUS410
長さ(mm)
25
山数
16
適合板厚(mm)
5
ねじの種類
並目
頭部寸法(mm)
外径:11.0、高さ:5.5、二面幅:8.0
頭部形状
六角
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.0、ねじ長さ:17.0
切刃(mm)
外径:4.2、長さ:8.0
ピッチP(mm)
1.6
ねじの呼び
5
最大締結厚(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする