3.1X20 GB ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59459569

 

3.1X20 GB ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59459569
3.1X20 GB ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59459569
3.1X20 GB ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59459569

GB ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は長さ・内容量など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(73個)
長さ(mm)
20
注文コード
59459569
品番
3.1X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
1.8
寸法dk(mm)
6.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする