曜日別特売
3.1X32 BK ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59463656

 

3.1X32 BK ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59463656
3.1X32 BK ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59463656
3.1X32 BK ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59463656

BK ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)32
寸法d(mm)3.1
十字穴番号2
内容量1セット(1000個)注文コード59463656品番3.1X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,212
販売価格(税別)
¥14,738
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.7
材質
ステンレス
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.7
呼び径(ねじ)
3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする