曜日別特売
5.1X50 クロメート (+)ヤキサラモク(2ジョウ 大阪魂 59476378

 

5.1X50 クロメート (+)ヤキサラモク(2ジョウ 大阪魂 59476378
5.1X50 クロメート (+)ヤキサラモク(2ジョウ 大阪魂 59476378
5.1X50 クロメート (+)ヤキサラモク(2ジョウ 大阪魂 59476378

クロメート (+)ヤキサラモク(2ジョウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(300個)
長さ(mm)50
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(300個)注文コード59476378品番5.1X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,428
販売価格(税別)
¥4,025
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
2.85
寸法dk(mm)
10.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする