曜日別特売
5.1X45 ブラック (+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59480167

 

5.1X45 ブラック (+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59480167
5.1X45 ブラック (+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59480167
5.1X45 ブラック (+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59480167

ブラック (+)マルサラモクネジ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(300個)
長さ(mm)45
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(300個)注文コード59480167品番5.1X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,972
販売価格(税別)
¥7,247
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法m(mm)
6.5
寸法dk(mm)
10.2
寸法k+f(mm)
4.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする