曜日別特売
2.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489276

 

2.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489276
2.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489276
2.1X13 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489276

シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)13
寸法d(mm)2.1
内容量1セット(2000個)注文コード59489276品番2.1X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,023
販売価格(税別)
¥9,112
長さ(mm)
13
十字穴番号
1
呼び径
2.1
寸法d(mm)
2.1
寸法K(mm)
1.25
寸法m(mm)
2.5
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
4.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする