曜日別特売
2.4X16 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489441

 

2.4X16 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489441
2.4X16 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489441
2.4X16 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489441

シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)16
寸法d(mm)2.4
内容量1セット(2000個)注文コード59489441品番2.4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,632
販売価格(税別)
¥8,756
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
2.4
寸法d(mm)
2.4
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
2.7
ピッチP(mm)
1.1
寸法dk(mm)
4.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする