曜日別特売
3.1X20 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489827

 

3.1X20 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489827
3.1X20 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489827
3.1X20 シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W 大阪魂 59489827

シルバー(+)サラモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1600個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)3.1
内容量1セット(1600個)注文コード59489827品番3.1X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,035
販売価格(税別)
¥8,214
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
3.8
ピッチP(mm)
1.3
寸法dk(mm)
6.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする