曜日別特売
3.8X25 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59490500

 

3.8X25 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59490500
3.8X25 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59490500
3.8X25 シルバー(+)サラモクネジ(クロメート 大阪魂 59490500

シルバー(+)サラモクネジ(クロメート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(800個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)3.8
内容量1セット(800個)注文コード59490500品番3.8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,520
販売価格(税別)
¥5,018
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3.8
寸法d(mm)
3.8
寸法K(mm)
2.15
寸法m(mm)
4.5
ピッチP(mm)
1.6
寸法dk(mm)
7.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする