曜日別特売
3.1X10 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59492916

 

3.1X10 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59492916
3.1X10 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59492916
3.1X10 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59492916

シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3000個)
長さ(mm)
10
注文コード
59492916
品番
3.1X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,297
販売価格(税別)
¥16,634
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする