大阪魂
シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
22
注文コード
59493248
品番
3.5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,630
販売価格(税別)
¥
6,936
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8