曜日別特売
3.5X25 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493275

 

3.5X25 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493275
3.5X25 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493275
3.5X25 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493275

シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(900個)
長さ(mm)
25
注文コード
59493275
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,226
販売価格(税別)
¥6,569
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする