大阪魂
シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(500個)
長さ(mm)
45
注文コード
59493729
品番
4.1X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,272
販売価格(税別)
¥
8,429
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4.1
寸法d(mm)
4.1
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
8.2
寸法k+f(mm)
3.35