曜日別特売
4.5X45 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493957

 

4.5X45 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493957
4.5X45 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493957
4.5X45 シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂 59493957

シルバー(+)マルサラモクネジ(3カW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(400個)
長さ(mm)
45
注文コード
59493957
品番
4.5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,994
販売価格(税別)
¥7,267
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
9
寸法k+f(mm)
3.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする