曜日別特売
5.1X63 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494411

 

5.1X63 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494411
5.1X63 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494411
5.1X63 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494411

シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)63
ねじ径(mm)5.1
内容量1セット(200個)注文コード59494411品番5.1X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,210
販売価格(税別)
¥5,645
長さ(mm)
63
十字穴番号
3
ねじ径(mm)
5.1
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
表面処理
ユニクロ
寸法m(mm)
6.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.2
寸法k+f(mm)
4.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする