大阪魂
ホワイト (+)マルモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(2000個)
¥8,158
1セット(3000個)
長さ(mm)
13
8
10
13
16
20
寸法d(mm)
2.4
2.1
2.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59494569
品番
2.4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,974
販売価格(税別)
¥
8,158
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
呼び径
2.4
寸法d(mm)
2.4
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
2.7
十字穴番号
1
寸法dk(mm)
4.4