曜日別特売
2.4X20 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494727

 

2.4X20 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494727
2.4X20 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494727
2.4X20 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494727

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)2.4
内容量1セット(3000個)注文コード59494727品番2.4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,582
販売価格(税別)
¥24,165
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
2.4
寸法d(mm)
2.4
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
2.7
寸法dk(mm)
4.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする