曜日別特売
2.7X13 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59494797

 

2.7X13 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59494797
2.7X13 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59494797
2.7X13 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59494797

ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)13
寸法d(mm)2.7
内容量1セット(2000個)注文コード59494797品番2.7X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,726
販売価格(税別)
¥10,660
長さ(mm)
13
十字穴番号
1
呼び径
2.7
寸法d(mm)
2.7
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする