曜日別特売
3.1X10 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495007

 

3.1X10 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495007
3.1X10 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495007
3.1X10 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495007

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)
長さ(mm)10
寸法d(mm)3.1
内容量1セット(2500個)注文コード59495007品番3.1X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,758
販売価格(税別)
¥11,598
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
5.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする