曜日別特売
3.1X22 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495165

 

3.1X22 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495165
3.1X22 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495165
3.1X22 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59495165

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1200個)
長さ(mm)22
寸法d(mm)3.1
内容量1セット(1200個)注文コード59495165品番3.1X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,914
販売価格(税別)
¥6,285
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
5.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする