曜日別特売
3.5X38 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59495601

 

3.5X38 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59495601
3.5X38 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59495601
3.5X38 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59495601

ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(800個)
長さ(mm)38
寸法d(mm)3.5
内容量1セット(800個)注文コード59495601品番3.5X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,333
販売価格(税別)
¥9,394
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする