曜日別特売
4.1X45 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496258

 

4.1X45 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496258
4.1X45 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496258
4.1X45 シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59496258

シルバー(+)マルモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)45
寸法d(mm)4.1
内容量1セット(500個)注文コード59496258品番4.1X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,630
販売価格(税別)
¥6,936
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4.1
寸法d(mm)
4.1
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする