曜日別特売
4.5X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496328

 

4.5X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496328
4.5X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496328
4.5X16 ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59496328

ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1500個)
長さ(mm)16
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(1500個)注文コード59496328品番4.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,422
販売価格(税別)
¥18,565
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする