曜日別特売
5.1X63 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504561

 

5.1X63 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504561
5.1X63 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504561
5.1X63 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504561

ブラック ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)63
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(200個)注文コード59504561品番5.1X63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,790
販売価格(税別)
¥12,536
長さ(mm)
63
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
5.9
寸法dk(mm)
9.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする