OSG(オーエスジー)
一般加工用 超硬ドリル スタブ形 FT-GDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
112
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
59516336
品番
FT-GDS 0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,530
溝長(mm)
5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃先径(Φmm)
0.8
材質
超硬
シャンク長(mm)
30.1
先端寸法(mm)
0.15
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59516336
FT-GDS 0.8
08089462
WX-MS-GDS 0.8
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)