曜日別特売

一般加工用 超硬ドリル スタブ形 FT-GDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
59516388
品番
FT-GDS 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,910
溝長(mm)
8
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
3
刃先径(Φmm)
1.3
材質
超硬
シャンク長(mm)
31
先端寸法(mm)
0.2
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59516388FT-GDS 1.308089961WX-MS-GDS 1.3FT-GDS 1.3 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 08089961極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)1本
¥2,698
税込¥2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
FT-GDS 1.3 一般加工用 超硬ドリル スタブ形 FT-GDS 1本 OSG(オーエスジー) 【通販モノタロウ】