セット内容鍋、ストレーナー、ガラス蓋、ステンレスプレート
材質鍋・ストレーナー・プレート/ステンレス鋼、ガラス蓋/全面物理強化ガラス・フェノール樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)(約)鍋/0.4、ストレーナー/0.13、ガラス蓋/0.23、プレート/0.105
色ステンレス
寸法(cm)(ハンドル収納時)(約) 鍋/幅23.5×奥行15×高さ12.5、ストレーナー/幅22.5×奥行15×高さ12.5、ガラス蓋/直径15×高さ5.5、プレート/直径16×高さ1.3
満水容量(L)(約)2.1
内径(cm)鍋:(約)14
深さ(cm)鍋:(約)12.5