TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG 銀の頂 三層鋼ちり鍋 30cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59674311
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
1200
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
315
深さ(mm)
55
底径(Φmm)
230
底面の厚さ(mm)
2.5