TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG 銀の頂 三層鋼ちり鍋 32cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59674320
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
1400
内径(Φmm)
320
外径(Φmm)
340
深さ(mm)
56
底径(Φmm)
245
底面の厚さ(mm)
2.5